Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya
ASME B18.2.2 nemesacél, 18-8, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
A 18-8-as acél az A2 nemesacélhoz hasonló.
A műszaki jellemzőket az ASTM F594 szabvány szabályozza
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!