Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya
ASME B18.2.2, acél, 5. szilárdsági osztály, felületkezeletlen, UNF (finommenet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
A műszaki jellemzőket a SAE J995 szabvány szabályozza
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!