Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, felületkezeletlen 316 nemesacél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló)
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, felületkezeletlen 316 nemesacél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló) - 1
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, felületkezeletlen 316 nemesacél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló) - 2
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, felületkezeletlen 316 nemesacél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló) - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, felületkezeletlen 316 nemesacél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló)

Olvassa el a cikk leírását

31 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik



1 INCH (in) = 25,4 mm



A 316 szilárdsági osztályú acél az A4 nemesacélhoz hasonló. A szilárdsági tulajdonságok meghatározásához az ASTM F593 szabvány szolgált alapként