Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, kékre passzivált horganyzott GR5 acél (A2K)
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, kékre passzivált horganyzott GR5 acél (A2K) - 1
Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, kékre passzivált horganyzott GR5 acél (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar ASME B18.2.1, kékre passzivált horganyzott GR5 acél (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

66 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szilárdsági tulajdonságokat az SAE J429 szabvány szabályozza



A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik



1 hüvelyk (col) = 25,4 mm



A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2A (külső menethez)