Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenettel
ASME B18.2.1, felületkezeletlen acél, 5. szilárdsági osztály, UNC (szabványos menet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A menethossz eltér a szabványos ASME B18.2.1 szerinti tövigmenettől
1 INCH (in) = 25,4 mm
TM = tövigmenet
A műszaki tulajdonságokat a SAE J429 dokumentum szabályozza.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!