Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), colos ASME B18.16.6, horganyzott GRA acél, UNC (metrikus ISO menethez hasonló)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 hüvelyk (col) = 25,4 mm
A szilárdsági tulajdonságokat az ASME B18.16.6 szabvány szabályozza
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!