Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), colos menet
ASME B18.16.6 acél, GRA, horganyzott, UNF (finommenet)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
1 INCH (in) = 25,4 mm
A műszaki jellemzőket az ASME B18.16.6 szabvány sorolja fel
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menetekhez)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!