Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus porelszívó, ASA 18 COMPACT M-CUBE
Az ABH 18 COMPACT akkus fúrókalapácshoz ideális porelszívó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyakorlatilag pormentes munkavégzés
Megvédi a belső felületeket a finompor lerakódásától.
Nincs szükség külső elszívóra
A porszívó már rendelkezik elszívó funkcióval. Az eszköz a fúrókalapácsból nyeri az energiát, egy dugaszoló csatlakozón keresztül.
Automata elszívó funkció
Az elszívást a fúrókalapácson lévő kapcsoló aktivizálása automatikusan elindítja, és kb. 5 másodpercig működik a fúrást követően. Ez biztosítja, hogy a fúró eltávolításakor egyébként a földre hulló fúrási port is felszívja a készülék.
Meggátolja hogy túl mély furatok keletkezzenek.
Állítható mélységbeállító ütköző skálával.
Optimálisan megvilágított munkaterület
A talpazaton lévő LED lámpa azt is megakadályozza, hogy a teleszkópos kar árnyékot vessen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!