Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
A távtartó csavar ideális ablak- és ajtókeretek gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez. Optimalizált menetkialakítással és speciális bevonattal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Speciális bevonattal és optimalizált menetkialakítással
- Feszültségmentes távtartós szerelés bármilyen anyagból készült keret gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez
- Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 betörésvédelmi osztály
- Betörésálló szerelés, RC2 és RC3 betörésvédelmi osztály
- Rövid szerelési idő, mert nincs szükség szerelőszerszámokra
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
Engedély:
DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097
Vizsgálati jegyzőkönyvek:
211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.
Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000). A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő sínt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.
Ablak- és ajtókeretek gyors és feszültségmentes, távtartós beszerelése
- Gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába
- Egyszerű beszerelés gázbetonba: Az AMO-Y-csavar előfúrás nélkül behajtható a gázbetonba
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!