Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Távtartó szerelő rendszer, Amo®-Max távtartó
Vakolatréteg kiegyenlítéséhez az Amo® -Max távtartó szerelő rendszerrel történő szerelés folyamán
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Univerzális felhasználásra, a felülettől függően különféle rögzítési rendszerekkel együtt használható
- Rugalmasan állítható beépítési magasság a különböző távtartó lemezek segítségével
- Sasszeges szereléshez használható
- Az AMO-Max rendszer szétszedhető.
Üvegszál-erősítéses műanyagból (poliamid PA6) készült
- Ütésálló, kopásálló és rezgéscsillapító
- Olajokkal és zsírokkal szemben jó ellenálló képesség
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- -30 °C-tól +100 °C-ig hőálló
Tesztjelentés 031-02 és 05-141
Különféle felületekben használható
pl. normál és könnyű beton, tömör és üreges tégla, tömör és üreges mészhomok tégla
Ideális megoldás
tetőszerkezetek, világítóaknák, világítási berendezések, postaládarendszerek, fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, rácsok, faszerkezetek, gerendák, kábelcsatornák stb. rögzítéséhez.
Használható kültéren, nedves terekben és tengerparti területeken is
biztosítja a rögzítő rendszer műszaki engedélynek való megfelelőségét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!