Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Távtartó szerelő rendszer, AMO®-light
Távtartó szerelő rendszer, AMO<SUP>®</SUP>-light - 1
Távtartó szerelő rendszer, AMO<SUP>®</SUP>-light - 2
Távtartó szerelő rendszer, AMO<SUP>®</SUP>-light - 3
Távtartó szerelő rendszer, AMO<SUP>®</SUP>-light - 4
Távtartó szerelő rendszer, AMO<SUP>®</SUP>-light - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Távtartó szerelő rendszer, AMO®-light

Könnyű terhelések szigetelt homlokzatokra történő rögzítéséhez. A nejlondübel csavarszárba való beépítése innovatív konstrukciót alkot

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kisebb költségek, mivel a csavar és a dübel egy csomagban rendelhető



Egyszerűbb beszerelés a gyors behelyezésnek köszönhetően



Azonnal terhelhető: nincs várakozási idő



AMO-Light csavar


Műanyag dübel kiváló minőségű poliamid (nejlon) csavaros szárban



SHARK® UR 10 műanyag keretrögzítő dübel


  • Négy irányba tágul

  • Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés

  • Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült


A szerelvény a csavarszárhoz egy 4 mm-es forgácslapcsavart (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) a műanyag dübelbe behajtva rögzül (a műanyag dübel a csavaros szárban található)



Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek

Megjegyzés

A kombinált készlet tartalma: AMO®-light csavar + SHARK® UR 10 műanyag keretes dübel

Alkalmazási terület