Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus orrfűrész, AFS 12 COMPACT M-CUBE
Kompakt és nagy teljesítményű 12 V-os orrfűrész fa, műanyag, fém és gipszkarton vágására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fáradtságmentes, rendkívül ergonomikus munkavégzés a vékony markolatnak és a bőséges fogási felületnek köszönhetően
- Szerszámmentes gyorscserés rendszer a fűrészlapokhoz
- A gyorsító kapcsoló lehetővé teszi a munkasebesség és a lassú indítás optimális beállítását
- Megnövelt biztonság a mellékelt övcsipesz révén, mely biztonságos rögzítést kínál egyéb munkavégzés során
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!