Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
16 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvényekkel kompletten
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült
Csatlakozó: 10 db PG 9 menetes csatlakozó, 5 db PG 13,5 menetes csatlakozó, 1 db PG 16 menetes csatlakozó (4 furat PG 9/PG 13,5 méretről PG 16 méretre bővíthető)
Zárószerkezet: 2 darab rugós csíptető vagy 4 db csavar
Rögzítés: 4 db 5,5 mm-es furat, tengelytávolság 65/110 mm
Tartalom:
- Tömítőzárak, 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16
- 1 db összetett tömítőbetét
- 4 db csavar, 4 x 20, A2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!