Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Professzionális többfunkciós mérőfogó
Az ideális szerszám minden helyszíni használathoz. Egyetlen kompakt eszközben elérhető valamennyi szükséges mérési funkció. Egyetlen mérőműszer minden esethez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Áramerősség-mérés
AC, DC, AC+DC
Feszültségmérés
AC, DC, AC+DC
Teljesítménymérés
Aktív teljesítmény, látszólagos teljesítmény, reaktív teljesítmény, teljesítménytényező (egyfázisú és teljes háromfázisú áram)
- Ellenállás- és frekvenciamérés
- Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés
- Külső vezetékek fázissorrendjének meghatározása
Innovatív TRUE INRUSH funkció az indítóáram méréséhez.
- A motor indítóáramát könnyen meg lehet állapítani, akárcsak egy üzem áramigényét, amely egy sor működő gépet lát el árammal.
- A lakatfogó automatikusan észleli a jeltípust és egy üzem aktuális áramfogyasztását, majd beállítja az észlelési és mérési algoritmusokat a mért túláramhoz.
Számos egyéb funkció
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért
- 6000 számjegyes felbontás a nagy pontosságért
- Automatikus tartomány-kiválasztás, AC/DC - érzékelés és automatikus lekapcsolás
- Egyértelműen kiosztott funkcióbillentyűk, 1 billentyű = 1 funkció
- Ergonomikus „egykezes működtetés” az optimálisan elhelyezett forgókapcsolókkal
Az innovatív funkciók és a mért értékek részletes leírásához tekintse át a műszaki adatlapot.
Az alacsony feszültségtartományban, alacsony vagy közepes teljesítményen működő alkalmazásokhoz: például elektromos szerelések karbantartása a szervizelés vagy ipari alkalmazások területén, valamint az áramellátás elemzése és méretezése, légkondicionálók és fűtőberendezések.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!