Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ABS-dörzsár készlet 8 részes
A kerékcsapágy házán található ABS-szenzor rögzítőfuratának alapos tisztításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Tisztítás után károsodás és behajtás nélkül behelyezhető a szenzor.
- A tönkrement szenzorok a mellékelt spirálfúróval eltávolíthatók.
- A forgatható racsnis csavarkulcs a szűk helyeken is hozzáférést biztosít.
Szállítási terjedelem:
- 1 db ABS-dörzsár (Ø 10 mm x 150 mm) VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia típusokhoz
- 1 db ABS-dörzsár (Ø 11 mm x 84 mm) a következőkhöz: VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC stb. (2003-tól) / Audi A3, Q3 (2013-tól), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (2004-től), Skoda (2004-től)
- 1 db ABS-dörzsár (Ø 14 mm x 32 mm) BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71 típusokhoz
- 1 db ABS-dörzsár (Ø 15 mm x 23 mm) Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford típusokhoz
- 1 db ABS-dörzsár (Ø 18 mm x 23 mm) Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda típusokhoz
- 1 db ABS-dörzsár (Ø 18 mm x 34 mm) Audi, VW, Seat, Škoda típusokhoz, haszongépjárművekhez
- 1 db spirálfúró, Ø 10 mm x 133 mm
- 1 db racsnis csillag-villáskulcs SW15, forgatható
- 3 db tisztítókefe, Ø 13; 16; 19 mm
A fékalkatrészgyártó javasolja a vezetőfurat tisztítását.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!