Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Húzó tehermentesítéssel
- 7 krimpelt csatlakozóval (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
A vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatok csatlakoztatásához
Használható ABS-rendszerű (blokkolásgátló fékrendszer), vagy EBS-rendszerű (elektronikus fékrendszer) vontató járművekhez, utánfutókhoz és kétkerekű utánfutókhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!