Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma - 1
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma - 2
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

Fogazott ékzáró biztosító alátét - hatékonyan rögzíti az oldalirányban terhelt csatlakozásokat, rezgő csavaros csatlakozásokat és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Működés:


A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Előnyök:


  • Könnyű felszerelni és leszerelni (a fogazott ékzáró biztosító alátétek eleve párosával vannak összeillesztve)

  • Nagy és kis igénybevételre egyaránt bevizsgált rendszer csavarrögzítők (csavar kilazulását megakadályozó rögzítőelemek) számára

  • Főleg dinamikus terheléshez alkalmas – kenőanyagokkal együtt is használható

  • Minőségvesztés nélkül is többször felhasználható

  • Kíméli a felületeket

  • Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)

  • Keskeny és széles felfekvési felülettel
Megjegyzés

Csavar-anya csatlakozások esetében egy pár fogazott ékzáró biztosító alátétet kell használni mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt. Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.


A felületedzett 1.4404 nemesacélból készült fogazott ékzáró biztosító alátétek nem alkalmasak korrozív környezetben történő felhasználásra. A megfelelő alkalmazásokhoz a 254SMO (1.4547) nemesacélból készült fogazott ékzáró biztosító alátét használatát javasoljuk.