Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TIPP® A4 nemesacél csőbilincs 2 részes
Csővezetékek szereléséhez bármilyen műszaki rendszerben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális nagy teherbírást igénylő rögzítésekhez
- Gumibetét nem használható élelmiszerrel érintkező alkalmazásokban
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Csövek rögzítéséhez bármilyen műszaki rendszerben, például az élelmiszer- és üdítőital-ipar, vegyipar területén, szolárberendezéseknél és kültéri csőrendszereknél.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!