A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Általános adatok:
- Az N-típus megfelel az ISO 1185 szabványnak
- Az N-típus megfelel az ISO 3731 szabványnak
- ISO 1185 vagy ISO 3731 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Az 1/31 érintkező típusszám lehet hüvely vagy csap, így elkerülhető az N- és az S-típus összekeverése
Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm²-es huzallal), 16 A (1,5 mm²-es huzallal)
A gumi szigetelőgyűrű a szállítási terjedelem része
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!