Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
7-pólusú dugalj, 12 V Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához
Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az utánfutó ráerősítésekor a vontató jármű hátsó ködlámpája kikapcsol
7-pólusú rendszer:
- A fedélben lévő horony a dugaszolóaljzatban tartja a csatlakozót
- Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +75 °C között
- Az ISO 1724 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Áram névleges értéke: Max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
Vontató járműre rászerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!