Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Spirálvezeték, 4-eres, 12 V/24 V

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálvezeték, 4-eres, 12 V/24 V

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nincs csatlakozó

  • Külön-külön megmunkált 200 mm-es végek

  • Huzalkeresztmetszet 4 x 1,0 mm2