Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
3D pánt ∅ 20 mm
3D pánt ∅ 20 mm - 1
3D pánt ∅ 20 mm - 2
3D pánt ∅ 20 mm - 3
3D pánt ∅ 20 mm - 4
3D pánt ∅ 20 mm - 5
3D pánt ∅ 20 mm - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

3D pánt ∅ 20 mm

Az ajtólap leszerelése, kiékelése vagy kinyitása nélkül három irányban állítható

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • 2-komponensű zsanér fából készült bejárati ajtókhoz

  • Szemből egyszerűen beállítható

  • Csak 1 szerszám szükséges a zsanér beállításához (5-ös kulcsnyílású imbuszkulcs)
Megjegyzés

Azért, hogy a teljes magasságállítási tartomány elérhető legyen, biztosítani kell felül egy 6 mm-es falchézagot.


Puha- és könnyű fákhoz, mint a jegenyefenyő, erdei fenyő, lucfenyő stb. 8,3 mm-es átmérőjű fúrót javaslunk.

Terhelhetőségi útmutató kb. 2 m magasságú ajtókhoz
Ajtószélesség mm-ben2 pánttal3 pánttal
max. 80090 kg150 kg
max. 100075 kg125 kg
max. 120060 kg100 kg
Alkalmazási terület