Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 colos dugókulcsok 42 darabos készlet
Nagy választék praktikus fémkazettában műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Széles körű, 42 darabos készlet 3/8 colos dugókulcsbetétekkel, fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Számos gyakorlati alkalmazáshoz tökéletes
- 14 rövid dugókulcsbetét 8 és 17 mm közötti kulcsnyílással
- Nyolc hosszú dugókulcsbetét 8 és 21 mm közötti kulcsnyílással
- Nyolc rövid dugókulcsbetét külső TX csavarokhoz, E5 és E15 közötti kulcsnyílással
- Nyolc rövid dugókulcsbetét külső TX csavarokhoz, TX15 és TX50 közötti kulcsnyílással
- Ez szinte minden csavarozási feladatra alkalmassá teszi
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók (két, 75 mm-es és 250 mm-es változatban kapható) segítségével az erő közvetlenül átvihető
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!