Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8"-os belső kihajtó, hosszú
Megfelelő megoldás elkopott menetű belső hatszög kulcsnyílású és TX csavarok esetében. A legszokványosabb méretek kompakt választékban. Sok más hasonló csavarbehajtáshoz is alkalmazható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-ig
Az előrehaladást karima korlátozza
Ideális mélyen fekvő csavarokhoz
A hosszabb kivitelnek köszönhetően
Jelentős időmegtakarítás
Többé nincs szükség kifúrásra és hegesztésre
Könnyedén meglazíthatók az elkopott menetű belső hatszögű és TX-csavarok
A kúposan spirális profilnak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!