Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 1
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 2
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 3
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 4
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes

Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Finoman megmunkált kúposan spirális profil



3/8"-os behajtás, méret: 8–14 mm



1/2"-os behajtás, méret: 16–21 mm



Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtásokhoz



Ütvecsavarozókhoz alkalmas



Az elkopott csavarok és anyák könnyen kihajthatók


a kúposan spirális profilnak köszönhetően



Rengeteg időt takarít meg


a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően



Ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz


a külső forgatónyomaték állításának köszönhetően