Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 colos karos racsni, porvédett
A porvédett racsni garantálja a tartósságot, még nehéz munkakörülmények között is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Meghajtás: 10 – 3/8 colos
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
- Forma: Süllyesztett középpontú racsnitest a szabadabb mozgás érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!