Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8"-os csuklós fejű racsnis kulcs
180°-ban elfordítható csuklós fej
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: 72 fogú, 5°-os forgásszög
- Kivitel: Krómozott
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!