Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 1
Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csuklós fejű racsnis kar, 3/8", hosszabbítható

Max. 365 mm-ig hosszabbítható reteszes rögzítőpersely használatával

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Szabvány: DIN 3122, ISO 3315

  • Fej: 72 fogú, 5°-os forgásszög

  • Kivitel: krómozott

  • Fej: 180°-ban elforgatható csukló