Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Tipp: 3/8"-os külső négyszöghajtás
- Max. 8°-os szögelfordulás
Nehezen megközelíthető helyeken végzett munkákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!