Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kihajtás: 20 = 3/4" négylapú kihajtás
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: Finomfogazású 72 foggal, 5°-os elfordulási szög
- Felület: Krómozott, polírozott
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!