Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2-komponensű ragasztóanyag, AL-1
Alacsony emissziójú ragasztóanyag alumínium ablakokban, ajtókban és homlokzatépítésben lévő bekötő szögvasak szerkezeti ragasztásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartós alkalmazás
A ragasztó tixotróp tulajdonságának köszönhetően nem csepeg le
Átfesthető és porfesthető
- A ragasztóanyag megszilárdulás után számos festékrendszerrel átfesthető
- Utólagosan ellátható porbevonattal (max. 30 perc/+230 °C)
Egyszerűen alkalmazható
- A kézi erővel kifejtett nyomással és a sűrített levegős kinyomópisztollyal, valamint a rácsavart statikus keverőszárral együtt a kartusok homogén módon, egyenletesen elkeverednek, valamint tisztán és gazdaságosan kiüríthetők. Nincs szükség kézi keverésre
- Az optimalizált kartusdugattyúk garantálják az egyenletes és megbízható adagolást
- A beépített záróhorony lehetővé teszi a kartus egyszerű és precíz kivágását komplex zárócsavarok és csavarkupakok használata nélkül
A rövid statikus keverőszárat a kartushoz alakították ki
- Gyors adagolás
- Csökkentett ragasztóanyag-felhasználás, mivel kevesebb ragasztómaradék marad a keverőszárban
A kartus rendkívül ütés- és rázásálló
A felhasználás megnövelt megbízhatóságáért
Nagyfokú hőállóság és vízállóság
Oldószer- és szilikonmentes
- Alumínium, vörösréz, sárgaréz ragasztóillesztése esetén: kizárólag vegyileg előkezelt vagy bevont felületeken; ezeknél az anyagoknál a ragasztási felületek megfelelő előkezelése nélkül nem lehet tartósan öregedésálló ragasztást létrehozni.
- Poliolefinekhez (pl. a PE és a PP) előkezelés, például plazma- vagy koronaeljárás nélkül nem tapad. Kemény PS felületekhez való ragasztás esetében mindig ajánlott az alapozás.
- A PTFE-komponensekkel rendelkező porbevonatok előkezelés (pl. plazmaeljárás) nélkül nem képesek megbízható kötés létrehozására.
- Horganyzott lemezek esetén mindig gondoskodni kell a nedvesség tartós hatásával szembeni védelemről. A „fehérrozsda” kialakulásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni, hogy bármilyen típusú nedvesség érintkezhessen a ragasztási felülettel!
- A napfény a ragasztóanyag elszíneződését okozza, a tapadóerőt nem befolyásolja!
- Porbevonat esetén az elemek szállítását úgy kell végrehajtani a hőkemencében, hogy a hőterhelés során a ragasztott kötéseket ne érje mechanikai terhelés. A 2 komponensű AL-1 ragasztót minimum 30 percig tesztelték +230 °C hőmérsékleten. Ennél a maximálisan megengedett terhelésnél a ragasztók jelentősen meglágyulnak, és a hőterhelés alkalmazásakor nincs belső szilárdságuk. Az említett ragasztástechnikák eredeti szilárdsága és rugalmassága az elemek lehűlése után jelentős veszteség nélkül visszaáll.
- Különböző, eltérő tágulási tulajdonságokkal rendelkező anyagok ragasztása esetén a ragasztási hézagok méretét a hosszú távú viselkedéshez kell igazítani.
- Tömör fa tömör fára történő ragasztása esetén célszerű a ragasztóanyagot mindkét ragasztási felületre felvinni. A nyomóerő lehetőleg ≥1 N/mm² legyen.
- Kültéri alkalmazásokban használt tömör fa ragasztásához megfelelő tesztek elvégzése szükséges, hogy az optimális, tartós kötést a fa típusának, az időjárás intenzitásának, a felületvédelemnek és a ragasztási hézag geometriájának megfelelően határozhassa meg.
- Amennyiben nedvesség hosszú távú behatolására lehet számítani, a ragasztási hézagok/ragasztási felületek tömítéséről/védelméről is gondoskodni kell egy arra alkalmas tömítőanyag használatával!
A ragasztó alkalmas alumínium derékszögű tartók eloxált és porbevonatos alumínium szerelvényfalakba és tolóablak profilok alumínium ablakokba történő szerkezeti ragasztásához, valamint ajtók és homlokzatépítés szerkezeti ragasztásához.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Csavarja rá a statikus keverőszárat a nyitott ragasztóanyag kartusra, és illessze be a kartust az adagolópisztolyba. Az első 20 g összekevert ragasztóanyagot dobja ki. Vigyen fel ragasztót a profilra vagy a ragasztandó felületre, és illessze össze az alkatrészeket. Ezután helyezze és/vagy nyomja rá a ragasztandó alkatrészeket a rendeltetési helyükre a működési szilárdság eléréséig.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!