Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2K műanyagragasztó, Replast® ME 30 mp.
2K ragasztóanyag műanyag alkatrészek javításához és összekötéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egy ragasztóanyag jóformán valamennyi típusú műanyaghoz
- Többféle ragasztóanyag típus is könnyen kezelhető
- Használható javításokhoz és szerkezeti kötéshez
Az NSF P1 és az EMICODE EC1+ előírásai szerint tanúsított
Speciális, rövidebb keverőszár
- Optimális keverés minimális mennyiségekkel
- Csekély ragasztóanyag veszteség
A javítómassza gyorsan megszilárdul, rugalmas és nagyon rövid idő elteltével csiszolható
Kiváló kémiai ellenállás számos folyadékkal, például benzinnel, számos kenőolajjal és etil-acetáttal szemben
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
Nem alkalmazható PE (polietilén), PP (polipropilén), vagy PTFE (politetrafluor-etilén) esetében. Egyes esetekben tapadási problémák léphetnek fel a műanyaggyártás folyamatában időnként használt bevonatok és formaleválasztók miatt. Szükség esetén végezzen anyag-összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.
Műanyag alkatrészek, például légterelők, hűtőrácsok, díszkapcsok, fényszórókonzolok, sárvédők, lökhárítók, kerékívek stb. egyszerű javításához és csatlakoztatásához. Használható az élelmiszeriparban (NSF P1)
A ragasztandó felületnek terhelhetőnek, valamint tisztának, száraznak, zsír- és rozsdamentesnek kell lennie. A régi ragasztó maradékát el kell távolítani. Olvassa el az eljárásra vonatkozó utasítást. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!