Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PURLOGIC® 2K habosító pisztoly Twinpress
2 komponensű habok felviteléhez, 2 x 110 ml
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus és kiegyensúlyozott markolat
- Megkönnyíti a pisztoly használatát
- A reteszt egy kézzel is kioldhatja
Nagy átvitel
- Az 500 kg-os kinyomó erő gyengéd és fáradságmentes munkát tesz lehetővé
- A kettős átvitel optimálisan elosztja a kézi nyomóerőt a két tolórúdra
Gyors dekompresszió
- A cseppmentes funkció megakadályozza az anyag megfutását
- A „snap-fit” funkció lehetővé teszi a jobb befogást, és megakadályozza a kartus megcsúszását vagy kiesését
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!