Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sensomatic kereszttartó pár
Kereszttartó kábellel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
2 az 1-ben kombináció
- Elektromechanikus nyitórendszer Soft-Close rendszerrel, az egyszerű módon nyitható és zárható, mechanikus csillapítórendszerrel
- A fiók elektronikus rásegítéssel nyílik
- Soft-close
Sensomatic
- A nyitás az elülső panel gyors megérintésével vagy meghúzásával indítható
- Egy tápegység akár 30 nyitóegység áramellátását is képes biztosítani
- Egyszerre legfeljebb három fiók érinthető meg
- A piacon elérhető legalacsonyabb beépítési hossz a fiók hátlapja és az egység között
Könnyen felszerelhető
Minimális vezetékelés – plug & play
Egyetlen nyitóegység minden súlyosztályhoz és testszélességhez 1200 mm-ig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!