Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PURlogic® Premiumpress 1K habosító pisztoly
Kiváló minőségű, ergonomikus kialakítású habpisztoly 1 komponensű poliuretán habokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Stop – Nincs ellenőrizetlen habszivárgás
- Ergonomikus, gumiborítású markolat a biztonságos és kényelmes tartásért
- A tiszta szórómintázat érdekében az adagolt hab mennyisége változtatható
- Kúpos szórófej, ideális a vékony csatlakozóelemekhez való hosszabbító hegyekhez
A pisztoly 1 komponensű poliuretánhab alkalmazására használatos. Valamennyi, kereskedelmi forgalomban kapható, szabványos rácsavarható adapterrel ellátott aeroszolos szóróflakonban lévő pisztolyhab használható vele. Mivel pontosan beállítható a PU-hab mennyisége, a pisztoly alkalmas szabályozott adagolásra és illesztések igény szerinti feltöltésére, ezáltal precíz és biztonságos szerelést tesz lehetővé.
A pisztoly hátulján lévő adagolócsavarral állítsa be a szükséges anyagáramlás mértékét: az óramutató járásával egyező irányba forgatva csökkenthető a habmennyiség; az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva növelhető a habmennyiség. Ellenőrizze, hogy melyik beállítás adja az optimális eredményt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!