Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 10
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 11
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 12
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 13
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 14
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 15
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 16
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 17
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 18
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 19
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 20
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 21
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 22
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 23
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 24
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 25
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 26
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 27
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 28
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 29
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 30
PURlogic<SUP>®</SUP> Top egykomponensű pisztolyhab - 31

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab

1-komponensű habszivacs különféle alkalmazásokhoz

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kis flakon, nagy hozam


Akár 40 liter hab is kinyerhető a könnyen kezelhető és praktikus flakonból.



Felhasználható télen


Használható egészen -5 °C alapfelszíni és környezeti hőmérsékletig is



Bevizsgált termékjellemzők


  • Illesztések hangszigetelése: Csökkenti a zajszintet (RST,w = 61 dB a DIN 52210 szerint)

  • Hővezetés: Csökkenti a hőveszteséget a DIN 52612 szerint

  • Légáteresztő képesség: Megakadályozza a huzatot, az EN 1026 szabvány szerint tesztelve

  • Vízgőzáteresztő képesség: A DIN EN ISO 12572 előírásai szerint bevizsgálva.

  • Energiatakarékosság az EnEV (német energiatakarékossági rendelet) szerint: 6%-os fűtési költségmegtakarítás a DIN 18055/EN 204 szabvány alapján

  • Az építésügyi hatóságok által kiadott általános vizsgálati tanúsítvány: Megfelel a B2 építőanyag osztálynak a DIN 4102 1. részének megfelelően


Finom szerkezetű és egységes habszerkezet



Szilikon- és oldószermentes



Öregedésálló



Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása

Fugatömítő rendszerek az ift tanúsító program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098 szerint



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés

Megfelel a RAL középrétegű szigetelésre vonatkozó követelményeinek.


Porózus és nedvszívó felületeken alapozót kell használni. A PURlogic® TOP használható a PURlogic® Xpress (cikkszám 0891 152 4) habosító pisztolyokban. Egyéb típusú pisztolyok nem kompatibilisek!

Alkalmazási terület
Műszaki áttekintő táblázat Purlogic® PU habokhoz és parafa granulátumhoz
Műszaki jellemzőkFő alkalmazási terület
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NemB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NemB2OOOOOOO
Diszperziós
parafa granulátum
0892 140
500 mlxx-+5+5IgenB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NemB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NemB1OOOO
Würth termék
Cikksz.
Habosítási hozam (szabadon habosított): max. ...Ragadásmentes +20 °C-on: ... perctőlVágható: ... perctőlKenhető: ... perctől (kikeményedés)... °C-tól feldolgozható (felület/környezet)... °C-tól feldolgozható (flakon hőmérséklete)UV-sugárzásnak ellenállA DIN 4102 szabvány szerinti építőanyag osztályAblakkeret és fal közötti hőszigetelésHangszigetelés az ablakillesztéseknélHangszigetelés az ajtókereteknélAjtókeretek rögzítése és kitöltéseÜregek kitöltése, tömítése és szigeteléseTetőelemek összekötő illesztéseinek tömítése és kitöltéseNyílások kitöltése csővezetékeknélKád és zuhanytálcák beállításaLépcsők ragasztása
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NemB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NemB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NemB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NemB2O