Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motortömítő
Szilárd tömítések helyettesítéséhez a motor körül, nyomás alatt álló tartályoknál, valamint csavarkötéseknél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyfokú hőállóság
Akár 280 °C hőmérsékletig megbízhatóan tömít.
Körülbelül 700 bar-ig nyomásálló
Nagynyomású vezetékeknél és tartályoknál szintén alkalmazható.
Kiváló tapadás
Fémen kívül üveg és kerámia felületeket is tartósan és biztosan tömít.
Jó alkalmazkodóképesség
- Egyenetlen felületekre is alkalmas
- Teljes mértékű tömítés érhető el
Tartósan elasztikus
Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást
Véd a korróziótól
Tökéletesen kitölti a hézagokat.
Szilikon- és oldószermentes
DOS-rendszer:
- Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően
Egy kéz mindig szabad marad.
- Fokozatmentesen állítható adagolórendszer
Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Nem marad anyag az adagolócsőben
Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően
Hengerfejtömítésként nem alkalmazható. Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: polivinil, ABS, SAN, poliszulfon, PVC, polikarbonát, polisztirol és festett felületek.
Az epoxigyanta alapú tömítőanyag mindenféle fémhez, kerámiához és üveghez használható. A magas hőmérsékletnek ellenálló, tartósan rugalmas tömítőanyag különösen alkalmas motortömítések, karimás csatlakozások, nagynyomású kazánok, kompresszorok és valamennyi csavarkötés minden sima és hornyolt felületeire.
Gépjárműipar:
Főtengely csapágyak, forgattyúház, tengelykapcsolók, szervorendszerek szivattyúi és vezérlőhengerei, automata sebességváltók hidraulikus vezérlése, differenciálmű és sebességváltó házak, szelepfedelek, stb.
Gépészet:
Mindenféle szivattyúk, turbinák, kompresszorok, generátor- és sebességváltó házak, hidraulikus rendszerek, stb.
Villamosipar:
Kapcsolók, kapcsolóeszközök, motorházak, stb.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Előmelegített felületek esetén az alkatrészek azonnal összeilleszthetők. Szobahőmérsékleten való használat esetében 5–10 perc után illessze össze az alkatrészeket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!