Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1A alkatrésztisztító
Rendkívül aktív és biztonságos szerelvény- és alkatrésztisztító
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyobb alkalmazási biztonság állandó teljesítménnyel
A TÜV által a PPP 53285:2006 számú vizsgálati módszer szerint bevizsgált tűz- és robbanásvédelmi viselkedés.
Jó tisztítóhatás
- A fékpor, zsír és az egyéb szennyeződések gyorsan és megbízhatóan eltávolíthatók.
- A termék gyorsan, maradványok nélkül kimosódik
Ez jelentősen csökkenti a lehetséges veszélyeket a munkahelyen
- A hagyományos termékekkel összehasonlítva jelentősen kisebb robbanásveszély
- Minimalizálja a tűz keletkezésének veszélyét
- A szórópalack nem éghető hajtógázt tartalmaz
- AOX- és aromás vegyületektől mentes
Szilikonmentes
Ne használja forró alkatrészekre. A használat előtt ellenőrizze a műanyag- és gumi alkatrészek, valamint a festett felületek kompatibilitását egy nem látható helyen.
Speciális fejlesztésű alkatrésztisztító fékpor, zsír, rozsda és egyéb szennyeződések biztonságos tisztításához. Tárcsa- és dobfékek, motorrendszerek, mindenféle szerszámok, szerelvények, sebváltó alkatrészek tisztításához, valamint egyéb karbantartási, javítási és szerelési munkákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!