Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Húzásmentesítővel
- 15 krimpelt csatlakozóval (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
A vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatok csatlakoztatásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!