Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
15 krimpelt csatlakozóval (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Két különböző gumi tömítéssel együtt max. 15 mm átmérőjű tömlővezetékekhez vagy ND13 (névleges átmérő) hullámos csőhöz
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!