Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és egyszerű beszerelés
A csatlakozók a könnyű összeszerelés és kilazítás érdekében csavaros típusú csatlakozással készültek
Nem áll fenn az összecserélődés veszélye
A szabványos kábelszínekkel ellátott jelölésnek köszönhetően nincs szükség külön használati utasításra
Komplett alkatrészként kialakított csatlakozó betét
- Az egyes csatlakozók nem vesznek el
- A fel- és leszereléshez nem szükséges speciális szerszám
Az ADR által támasztott követelmények előírják a csavaros csatlakozásokkal ellátott érvéghüvelyek használatát.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!