Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Menetes csatlakozó gumi tömítéssel
Védelmet nyújt fröccsenő víz és kosz ellen
9,0 mm–11,5 mm-es átmérőjű vezetékekhez alkalmas menetes csatlakozó
Bajonettcsatlakozós rendszerrel
Az ISO 11446 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
Áram névleges értéke: max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
Utánfutóra szerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!