Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
13 pólusú dugalj, 12V Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához
Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A gumialátét a szállítási terjedelem része
13-pólusú rendszer
- Bajonettcsatlakozós rendszer
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
- Áram névleges értéke: max. 25 A (2,5 mm²-es huzallal)
- Az ISO 11446 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Nagyobb húzó terheléseknek ellenálló csavaros csatlakozások
Vontató járműre rászerelve
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!