Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Univerzális biztonsági csatlakozódugó 12–24 V, 16 A, LED-del
Univerzális biztonsági csatlakozódugó 12–24 V, 16 A, LED-del - 1
Univerzális biztonsági csatlakozódugó 12–24 V, 16 A, LED-del - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Univerzális biztonsági csatlakozódugó 12–24 V, 16 A, LED-del

Csatlakozódugó, alkalmas autóban lévő 12 V-os csatlakozóaljzathoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • LED-es

  • Csatlakozódugó kábel nélkül

  • Max. 2,5 mm² kábelekhez