Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hulladéktartályok
A hulladéktartály könnyen integrálható Würth járműbelső-felszerelésbe
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Felhajtható fedéllel
- Hordozófogantyúval
- Fali tartóval és rögzítőkészlettel együtt
- Ütésálló és alaktartó
- A sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
- Élelmiszeripari minőségű polipropilén doboz
- Ideális tároláshoz, szállításhoz, vagy szortírozáshoz gyártásnál, élelmiszer-feldolgozásnál és vendéglátásnál
- Zárt és nyitott helyzetben is egymásra halmozható
- Hőálló –20 °C és +80 °C között rövid ideig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!