Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos dugókulcsok 7 darabos készlet
Ötágú profil fúrt lyukkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciális választék ötcsillagos csavarokhoz lyukakkal
- Hőmérséklet-érzékelők, légáramlás-érzékelők és modern dízelbefecskendező rendszerek, légzsákrendszer (DC), adótornyokon található kapcsolószekrények, visszapillantó tükrök (Mercedes-Benz C, E, S-Class), indításgátló vezérlőegység beszereléséhez
- Rövid dugókulcs, 1/4 colos, golyófogó ráccsal a szokásos méretekben: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!