Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hegy: 1/4"-os külső hatlapú meghajtáshoz a DIN 3126-C 6.3 és E 6.3 szerint
- Fej: Rendkívül kompakt racsnis fej, finomfogazattal, 64 foggal
- Felület: Krómozott
- kétkomponensű nyél, rendkívül vékony kialakítás, 10°-ban hajlított
- Nagyon masszív kivitel, max. nyomaték 40 Nm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!