Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet
Porvédett racsnival, praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyon széles választék, 59 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a készlet egy kiváló minőségű alapfelszereltség átfogó választékát kínálja műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik szerszám hiányzik
Megfelelő dugókulcsbetétek és bitek szinte minden csavarhoz
- Az 1/4 colos készlet tartalmaz 12 db dugókulcsot 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással, két hosszabbítót, egy hajlított hosszabbítót, valamint egy adaptert gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a 15 bithez
- Az 1/2 colos készlet tartalmaz 19 db dugókulcsbetétet, 10 és 32 mm közötti kulcsnyílással, két hosszabbítót és egy hajlított hosszabbítót
- A 15 rövid bit a legtöbb csavartípushoz alkalmas: PH, sliccelt, hatszögletű betét és TX
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony meghúzás 1/4 colos és 1/2 colos szerszámokkal
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A kardáncsuklók fékezettek, és tartják az adott szöget
Porvédett racsni a nehéz körülmények közötti munkavégzéshez – elnyerte a Red Dot formatervezési díjat
- A vékony racsnik süllyesztett középfuratú fejjel rendelkeznek a nagyobb szabad mozgástér érdekében
- A 72 fogas mechanizmus kétféle szennyeződés elleni védelemmel rendelkezik (IP 5X védettségi fokozat), és a folyamatos kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást
- A négyszög csatlakozás különösen robusztus és tartós
- A racsnik ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkeznek a kényelmes és biztonságos munkavégzés érdekében
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és fáradságmentes meghúzását vagy meglazítását
- Az ergonómiailag optimalizált átkapcsoló kar megkönnyíti a jobbra és balra forgás közötti váltást, és a racsni fejét is meg lehet nyomni meghúzáskor anélkül, hogy véletlenül irányt váltanánk
- Még erősebb egykezes kezelés
Robusztus csavarhúzó
- A praktikus 1/4 colos csavarhúzó teljes hosszúságú szárral és ergonomikus műanyag nyéllel rendelkezik.
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!