Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4 colos gömbfejű racsni 3 az 1-ben
Hagyományos racsniként, csavarhúzóként és T-nyélként is használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Többfunkciós gömbfejű racsni állítható nyéllel
- Hegy: 6,3–1/4" külső négylapú
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: 72 fogú, 5°-os elfordulási szög, 270°-ban forgatható csukló
- Fogantyú: Kétkomponensű egyenes fogantyú vagy 90°-os T-nyéllé alakítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!