Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dugókulcsok, 1/4"-os és 3/8"-os 35 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, hatszög, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Praktikus, 35 darabos készlet 1/4 és 3/8 colos dugókulcsbetétekkel, fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
- A készlet 25 kulcsnyílást tartalmaz 4 és 22 mm között
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók az erő közvetlen átvitelére használhatók
- A racsnik ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkeznek a kényelmes és biztonságos munkavégzés érdekében
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!